{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | duct tape 74662 | |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | |
Materiale supporto | Pellicola in PE | |
Finezza del tessuto | 27 mesh | |
Massa adesiva | Gomma sintetica | |
Forza adesiva su acciaio | 0,44 N/mm | |
Elasticità | 19 % | |
Resistenza alla trazione | 3 N/mm | |
Particolarità | flessibile; con strappo manuale; idrorepellente | |
Applicazione | Sigillare; Legare; Fissare; Imballare; Incollare; Attaccare | |
Resistente ad alte temperature fino a | 60 °C | |
Guaina conduttrice presente | no | |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | |
Umidità dell’aria magazzino | 50 % - 70 % | |
Colore | grigio | |
Lunghezza | 50 m | |
Larghezza | 50 mm | |
Spessore | 0,215 mm | |
Tipo di prodotto | Nastro adesivo |
Codice articolo | 083602 48X50 | |
EAN / GTIN | 4063565117909 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Nastro adesivo rinforzato, grigio, Modello: 48X50
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
77 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
116 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
184 pezzi in magazzino
|
|
Applicazione | Sigillare; Legare; Fissare; Imballare; Incollare; Attaccare | Sigillare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Imballare; Incollare | Sigillare; Attaccare; Legare; Fissare; Mascherare; Imballare; Incollare |
Larghezza | 50 mm | 48 mm | 48 mm |
Elasticità | 19 % | 25 % | 25 % |
Temperatura di immagazzinamento | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
Resistente ad alte temperature fino a | 60 °C | 75 °C | 75 °C |
Tipo di nastro adesivo | su un lato | su un lato | su un lato |
Massa adesiva | Gomma sintetica | Gomma sintetica | Gomma sintetica |