Ingrassatore manuale a leva

Codice art.: 083571
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
147 pezzi in magazzino
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
    Contenuto 400 g
    Pressione di lavoro 400 bar
    Pressione di prova 800 bar
    Filettatura di raccordo tubo R1/8 pollici
    Tipo di prodotto Ingrassatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083571
    EAN / GTIN 4016553061340
    Codice del produttore 30 613 40

    Descrizione

    Esecuzione:

    Esecuzione industriale di grande qualità (lubrificazione a vuoto esclusa), con azionamento continuo dell’asta dello stantuffo. Riempimento con grasso sfuso (contenuto: 500 cm3) o con cartucce (contenuto: 400 g).

    Norma:

    DIN 1283

    Fornitura:

    Inclusi tubo corazzato e dosatore idraulico a 4 griffe.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello