Cartucce di lubrificanti multiuso per ingrassatori standard PLUS

Codice art.: 083590 PLUS
(CHF 18.75 / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello PLUS
    Contenuto 400 g
    53 mm
    Lunghezza 235 mm
    Campo temperatura -30 °C - 130 °C
    Denominazione secondo DIN 51502 KP2K-30
    Tipo di prodotto Cartuccia

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083590 PLUS
    EAN / GTIN 4016553100124
    Codice del produttore 31 001 24

    Descrizione

    Esecuzione:

    Grasso multiuso al litio (senza silicone) per cuscinetti radenti, a sfere e a rulli.
    Con additivi EP per una stabilità nettamente maggiore in operazioni di saponatura.

    Per:

    Ingrassatori n. art. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello