{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | Superflex | |
Base chimica | Silicone | |
Spessore | 0,97 g/cm3 | |
Forma | pastoso | |
Campo di impiego temperatura | -40 °C - 120 °C | |
Temperatura di lavorazione | 5 °C - 40 °C | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Resistenza manuale secondo | 15 min | |
Completamente indurito dopo | 1.440 min | |
Caratteristica | resistente all’invecchiamento; privo di acidi; inodore | |
adatto per materiale | Vetro; Porcellana; plastica | |
adatto per campo d’impiego | Area interna ed esterna; Ambito sanitario | |
Durezza secondo Shore A | 17 | |
Elasticità | 450 % | |
Colore | grigio | |
Capacità | 310 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 5 °C - 25 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Tipo di prodotto | Colla |
Codice articolo | 083487 GREY | |
EAN / GTIN | 4260205365182 | |
Codice del produttore | WK 322-300 |