Cartuccia di silicone industriale, reticolato neutrale, 310 ml, Colore: CLEAR

Codice art.: 083487 CLEAR
copia
Prezzo per 1 Articolo (CHF 68.55 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.25 / 1 Articolo
    (CHF 68.55 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF  17.70 / 1 Articolo
    (CHF 57.10 / 1 Litro)
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Superflex
Base chimica Silicone
Spessore 0,97 g/cm3
Forma pastoso
Campo di impiego temperatura -40 °C - 120 °C
Temperatura di lavorazione 5 °C - 40 °C
Punto di infiammabilità 100 °C
Resistenza manuale secondo 15 min
Completamente indurito dopo 1.440 min
Caratteristica resistente all’invecchiamento; privo di acidi; inodore
adatto per materiale Vetro; Porcellana; plastica
adatto per campo d’impiego Area interna ed esterna; Ambito sanitario
Durezza secondo Shore A 17
Elasticità 450 %
Colore trasparente
Capacità 310 ml
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 25 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Colla

Identificazione e classificazione

Codice articolo 083487 CLEAR
copia
EAN / GTIN 4260205360453
copia
Codice del produttore WK 326-300
copia
Produttore WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Descrizione

Esecuzione:

Cartucce di silicone per isolare, incollare, sigillare e riequilibrare eventuali differenze di tolleranze e temperature.
Reticolato neutrale, non corrosivo, silicone universale adatto per molteplici applicazioni (anche su pietra naturale).

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello