Set di 20 colle a stick 052423

Codice art.: 083388 052423
Imposta il prezzo 20 Articolo (CHF 2.17 / 1 Kilogramm)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di codice prodotto originale Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 052423
Forma fissa
Temperatura di fusione 190 °C
Resistenza manuale secondo 60 s - 80 s
Completamente indurito dopo 100 s - 120 s
Caratteristica senza solventi
adatto per materiale ABS; Legno; Carta; PC; PE; PMMA; PP
Colore trasparente
Lunghezza 30 cm
Diametro colla a stick 11 mm
Numero pezzi 20
Peso 600 g
Temperatura di immagazzinamento 4 °C - 30 °C
Tipo di prodotto Colla

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083388 052423
EAN / GTIN 4007841052423
Codice del produttore 052423

Descrizione

Esecuzione:

Colle a stick a basso gocciolamento con ⌀ di 11 mm.
Colla a stick “Flex”. Temperatura 190 °C, per superfici di grandi dimensioni.

Per:

Pistola per colla a caldo Glue PRO 300 n. art. 083386.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello