{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 044930 | |
Base chimica | Etilene-vinilacetato | |
Forma | fissa | |
Temperatura di fusione | 200 °C | |
Caratteristica | senza solventi | |
adatto per materiale | ABS; Vetro; Legno; Ceramica; Metallo; Carta; PC; PE; PMMA; PP | |
Colore | trasparente | |
Lunghezza | 25 cm | |
Diametro colla a stick | 11 mm | |
Numero pezzi | 20 | |
Peso | 500 g | |
Temperatura di immagazzinamento | 4 °C - 30 °C | |
Tipo di prodotto | Colla |
Codice articolo | 083388 044930 | |
EAN / GTIN | 4007841044930 | |
Codice del produttore | 44930 |