Colla ultrarapida BLACK

Codice art.: 083361 BLACK
Nuovo prodotto
(CHF 140.25 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 2.000 mPas - 4.000 mPas
Spessore 1,06 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -55 °C - 95 °C
Resistenza manuale secondo 30 s - 90 s
Resistenza alla rottura per trazione 18 N/mm2 - 28 N/mm2
Colore nero
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083361 BLACK
EAN / GTIN 4067263117728
Codice del produttore 083361 BLACK

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.
Colla superrapida nera, molto adatta per incollare materiali con diversi coefficienti di dilatazione. È particolarmente indicata per incollaggi combinati, come metallo su gomma o metallo su plastica.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello