Colla ultrarapida SLOW

Codice art.: 083361 SLOW
(CHF 75.75 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
25 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 600 mPas - 1.500 mPas
Spessore 1,06 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -55 °C - 95 °C
Resistenza manuale secondo 20 s - 50 s
Caratteristica non si assorbe
adatto per materiale Pelle; Legno; Metallo; Sughero; materiali porosi; plastica; Gomma
Resistenza alla trazione 10 N/mm2 - 20 N/mm2
Resistenza alla rottura per trazione 10 N/mm2 - 22 N/mm2
Colore trasparente
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Durata dalla data di produzione 9 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083361 SLOW
EAN / GTIN 4062406127886
Codice del produttore 083361 SLOW

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.
a indurimento lento, elevata resistenza e potere riempitivo, adatto per metalli e plastica dura e tutte le superfici/materiali assorbenti (ad es. pelle, legno, sughero).

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello