Colla ad azione immediata 480

Codice art.: 083352 480
Nuovo prodotto
(CHF 222.75 / 100 Gram)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
196 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

ID produttore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto LOCTITE 480
Base chimica Etilcianoacrilato
Viscosità dinamica 100 mPas - 200 mPas
Spessore 1,05 g/cm3
Forma liquido
Campo di impiego temperatura -40 °C - 100 °C
Resistenza manuale secondo 60 s - 120 s
Caratteristica antiurto; resistente all’umidità; resistente agli urti
adatto per materiale Metallo; plastica; Vetro; Elastomero
Dimensione massima fessura 0,15 mm
Resistenza alla rottura per trazione 22 N/mm2 - 30 N/mm2
Colore nero
Capacità 20 ml
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 8 °C
Durata dalla data di produzione 17 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Colla superrapida

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083352 480
EAN / GTIN 4100630166131
Codice del produttore 142411

Descrizione

Esecuzione:

Impiego universale per incollare diversi materiali. Indurimento rapido e incollaggio pulito, quasi invisibile. Indurimento per umidificazione.

Uso:

Colla ad azione immediata nera, resistente agli urti, per incollare metalli o metallo / gomma. Ottima resistenza al taglio e agli urti anche in ambienti umidi.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello