{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | LOCTITE 401 | |
Base chimica | Etilcianoacrilato | |
Viscosità dinamica | 70 mPas - 110 mPas | |
Spessore | 1,05 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Campo di impiego temperatura | -40 °C - 120 °C | |
Resistenza manuale secondo | 5 s - 10 s | |
adatto per materiale | Tessuto; Legno; plastica; Pelle; Metallo; Carta; Elastomero; Vetro | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Resistenza alla rottura per trazione | 20 N/mm2 | |
Colore | trasparente | |
Capacità | 20 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 2 °C - 8 °C | |
Durata dalla data di produzione | 24 mese | |
Contrassegno di sostanza pericolosa | GHS07: Punto esclamativo | |
Tipo di prodotto | Colla superrapida |
Codice articolo | 083352 401 | |
EAN / GTIN | 4100630401201 | |
Codice del produttore | 791511 | |
Manufacturer | Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de |