{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 53-14 | |
Base chimica | Metacrilato anaerobico | |
Viscosità dinamica | 430 mPas - 630 mPas | |
Spessore | 1,1 g/cm3 | |
Forma | liquido | |
Punto di infiammabilità | 100 °C | |
Campo di impiego temperatura | -55 °C - 150 °C | |
Resistenza manuale secondo | 10 min - 20 min | |
Completamente indurito dopo | 1 h - 3 h | |
Caratteristica | Fluorescenza ai raggi UV | |
adatto per materiale | Metallo | |
Per tipo di filettatura | tutti | |
Per misura del filetto M fino a | M20 | |
Per misura del filetto in pollici | 3/4 pollici | |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | |
Classe di resistenza | Resistenza media | |
Momento di scollamento minimo | 8 Nm - 12 Nm | |
Smontaggio | con utensili speciali | |
Colore | marrone | |
Capacità | 50 ml | |
Temperatura di immagazzinamento | 10 °C - 25 °C | |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | |
Tipo di prodotto | Mastice |
Codice articolo | 083322 53-14 | |
EAN / GTIN | 8029822036051 | |
Codice del produttore | 53-14-050 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Mastice per filetti, 50 ml, ID produttore: 53-14
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
11 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
|
|
adatto per materiale | Metallo | Metallo | Metallo |
Dimensione massima fessura | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,35 mm |
Classe di resistenza | Resistenza media | Resistenza media | Alta resistenza |
Durata dalla data di produzione | 12 mese | 24 mese | 24 mese |
Temperatura di immagazzinamento | 10 °C - 25 °C | 5 °C - 23 °C | 5 °C - 23 °C |
Per misura del filetto in pollici | 3/4 pollici | 3/4 pollici | 3 pollici |
Tipo di prodotto | Mastice | Mastice | Mastice |