Frenafiletti 83-05

Codice art.: 083313 83-05
(CHF 66.20 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS05: Effetto corrosivo; GHS07: Punto esclamativo

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 83-05
Base chimica Dimetacrilato
Viscosità dinamica 500 mPas - 1.000 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 200 °C
Resistenza manuale secondo 2 min - 5 min
Completamente indurito dopo 2 h - 3 h
Caratteristica tixotropico; sigillante; resistente alle vibrazioni; impedisce il grippaggio
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Frenafiletti; Adesivo per crepe; Per sigillare filetti
Per misura del filetto M fino a M25
Per misura del filetto in pollici 3/4 pollici
Dimensione massima fessura 0,2 mm
Classe di resistenza Alta resistenza
Momento di scollamento minimo 25 Nm - 35 Nm
Smontaggio pesante
Colore verde
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS05: Effetto corrosivo; GHS07: Punto esclamativo
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083313 83-05
EAN / GTIN 8029822148051
Codice del produttore 83-05-050

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
Alta resistenza, per materiali passivi come acciai al CrNi altamente legati, utilizzabile anche come sigillante per serrafiletti e adesivo per crepe.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello