Frenafiletti 55-03

Codice art.: 083313 55-03
(CHF 66.20 / 100 Millilitre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 55-03
Base chimica Metacrilato anaerobico
Viscosità dinamica 900 mPas - 1.500 mPas
Spessore 1,1 g/cm3
Forma liquido
Punto di infiammabilità 100 °C
Campo di impiego temperatura -55 °C - 200 °C
Resistenza manuale secondo 10 min - 20 min
Completamente indurito dopo 1 h - 3 h
Caratteristica tixotropico; sigillante; resistente alle vibrazioni; impedisce il grippaggio; senza etichettatura
adatto per materiale Metallo
adatto per campo d’impiego Frenafiletti; superfici oleose
Per misura del filetto M fino a M36
Dimensione massima fessura 0,25 mm
Classe di resistenza Resistenza media
Momento di scollamento minimo 18 Nm - 23 Nm
Smontaggio con attrezzo standard
Colore blu
Capacità 50 ml
Temperatura di immagazzinamento 20 °C
Durata dalla data di produzione 12 mese
Tipo di prodotto Frenafiletti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083313 55-03
EAN / GTIN 2050002005211
Codice del produttore 55-03-050

Descrizione

Esecuzione:

L’utilizzo di serrafiletti impedisce che i giunti a vite si allentino inavvertitamente. Le colle monocomponente anaerobiche sono adatte per tutti i tipi e le forme di filettature. I collegamenti a vite vengono sigillati evitando così il grippaggio.

Uso:

Resistenza bassa − distacco facile con attrezzi normali.
Resistenza media − distacco con attrezzi normali.
Alta resistenza – distacco soltanto con attrezzi speciali o riscaldamento (>150 °C).
Media resistenza, utilizzabile come sigillante per serrafiletti e raccordi filettati, fino a 200 °C di temperatura, anche per materiali passivi, senza etichettatura.

Nota:

Pulire le parti filettate con il detergente universale n. art. 083391 e n. art. 083392 prima di applicare il serrafiletti. Impiego semplice e rapido per flaconi da 50 ml con il n. art. 083344 Dim. 50.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello