Spray anticorrosivo allo zinco Galvacolor “2 in 1” GREY1

Codice art.: 083078 GREY1
(CHF 30.90 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione Bomboletta spray
    Testina nebulizzatrice Standard
    Contenuto 500 ml
    Colore GREY
    Punto di infiammabilità 15 °C
    Temperatura di autocombustione > 200 °C
    Idrosolubilità insolubile
    Numero colore RAL 7035
    Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
    Tipo di prodotto Spray allo zinco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 083078 GREY1
    EAN / GTIN 5412386032875
    Codice del produttore 32080-AA

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevata protezione di lunga durata, breve tempo di lavorazione. Combinazione di primer in fosfato di zinco e vernici protettive di alta qualità in tonalità specificate RAL.

    Nota:

    Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello