Spray anticorrosivo allo zinco Galvacolor “2 in 1” BLACK

Codice art.: 083078 BLACK
(CHF 30.90 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
298 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.
  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Bomboletta spray
Testina nebulizzatrice Standard
Contenuto 500 ml
Colore BLACK
Punto di infiammabilità 15 °C
Temperatura di autocombustione > 200 °C
Idrosolubilità insolubile
Numero colore RAL 9005
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Tipo di prodotto Spray allo zinco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 083078 BLACK
EAN / GTIN 5412386007873
Codice del produttore 20581-HO

Descrizione

Esecuzione:

Elevata protezione di lunga durata, breve tempo di lavorazione. Combinazione di primer in fosfato di zinco e vernici protettive di alta qualità in tonalità specificate RAL.

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi. Fornitura espressa non disponibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello