Cestello Select 3

Codice art.: 082101 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cestello 195 mm
Larghezza cestello 105 mm
Altezza cestello 50 mm
Capacità cestello 3 l
Portata massima 1 kg
Tipo di prodotto Cestello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082101 3
EAN / GTIN 4250004100022

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

Per:

Cestello adatto per n. art. 082000 3.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello