Cestello Select, Modello: 18

Codice art.: 082101 18
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza cestello 280 mm
Larghezza cestello 250 mm
Altezza cestello 115 mm
Capacità cestello 18 l
Portata massima 8 kg
Tipo di prodotto Cestello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082101 18
EAN / GTIN 4250004100091

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio legato (n. art. 1.4301) e con impugnature rivestite in Rilsan.

Per:

Cestello adatto per n. art. 082000 18.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello