{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Larghezza punte | 4,8 mm | |
Capacità di riscaldamento | 80 W | |
Temperatura delle punte dopo 3 minuti | 410 °C | |
Per sezioni in Cu fino a | 4 mm2 | |
Peso senza cavo | 220 g | |
Tipo di prodotto | Saldatoio elettrico |
Codice articolo | 082100 80 | |
EAN / GTIN | 4003008069471 | |
Codice del produttore | 0085JD |