Saldatore elettrico universale, Capacità di riscaldamento: 30W

Codice art.: 082100 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Capacità di riscaldamento (W) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Alimentazione di rete
Larghezza punte 3,1 mm
Capacità di riscaldamento 30 W
Temperatura delle punte dopo 3 minuti 380 °C
Per sezioni in Cu fino a 2,5 mm2
Peso senza cavo 80 g
Tipo di prodotto Saldatoio elettrico

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 082100 30
EAN / GTIN 4003008047004
Codice del produttore 0330KD

Descrizione

Esecuzione:

Saldatore elettrico industriale di lunga durata con punte per saldatore Ersadur (durata 30 volte superiore rispetto alle punte in rame tradizionali). Tempo di riscaldamento 3 minuti (Dim. 300 ca. 5 minuti). Cavo di alimentazione in gomma da 1,5 m (Dim. 30 in PVC). Con supporto (non Dim. 30).
Il saldatore Ersa è collaudato in milioni di applicazioni con disco di supporto a innesto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello