Asta magnetica flessibile 500 g

Codice art.: 081670 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
76 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 8 mm
Lunghezza complessiva 520 mm
⌀ Magnete 6 mm
Forza di tenuta del magnete 5 N
Forza di trazione del magnete 500 g
Tipo di prodotto Asta magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081670 500
EAN / GTIN 4045197487117
Codice del produttore 081670 500

Descrizione

Esecuzione:

Con magnete permanente. Gambo flessibile, cromato con impugnatura in plastica ergonomica bicomponente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello