Asta magnetica flessibile 1000 g

Codice art.: 081670 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
33 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Forza di trazione del magnete (g) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 12 mm
Lunghezza complessiva 520 mm
⌀ Magnete 10 mm
Forza di tenuta del magnete 10 N
Forza di trazione del magnete 1.000 g
Tipo di prodotto Asta magnetica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081670 1000
EAN / GTIN 4045197487124
Codice del produttore 081670 1000

Descrizione

Esecuzione:

Con magnete permanente. Gambo flessibile, cromato con impugnatura in plastica ergonomica bicomponente.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello