Lampada tascabile a LED ATEX con batterie 4AARFL

Codice art.: 081521 4AARFL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Zona 0; zona 20
Colore corpo giallo
Corrente di illuminazione 225 lm
Durata 5,5 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
Tipo di batteria Mignon AA
Lunghezza complessiva 158 mm
⌀ Testa 35 mm
Peso 158 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081521 4AARFL
EAN / GTIN 032705146035
Codice del produttore 514603F

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
Lampadine a LED ad alte prestazioni resistenti agli urti, antipolvere e impermeabili.
Con riflettore a LED.
Torcia e lampada per casco a LED con speciale tecnologia di protezione. Ampio fascio centrale regolare. Ideale per illuminare vaste aree di lavoro grazie al sistema ottico brevettato. Resistente alla corrosione. Interruttore posteriore. Facile da applicare sui caschi da lavoro e di protezione mediante l’apposito portacasco.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello