Lampada tascabile a LED ATEX con batterie 4AA2B

Codice art.: 081521 4AA2B
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX zona 0; zona 20
Colore corpo giallo
Corrente di illuminazione 170 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 20 lm
Durata 6 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
Tipo di batteria Mignon AA
Lunghezza complessiva 158 mm
⌀ Testa 35 mm
Peso 153 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081521 4AA2B
EAN / GTIN 032705146523
Codice del produttore 514652F

Descrizione

Esecuzione:

Lampada tascabile per zone a rischio di esplosione, testata in conformità alla direttiva ATEX vigente.
Lampadine a LED ad alte prestazioni resistenti agli urti, antipolvere e impermeabili.
Con riflettore a LED.
Lampada portatile a LED con luce primaria e secondaria, fascio frontale per luce primaria (proiettata in avanti) e interruttore rotativo per luce secondaria (proiettata verso il basso). Nessuna riduzione della durata di funzionamento in caso di utilizzo simultaneo di entrambi i raggi luminosi.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Incluse 4x batterie n. art. 081557 LR6.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello