Lampada tascabile a LED Work con batteria P7R-WORK

Codice art.: 081469 P7R-WORK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 68

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto P7R-WORK
Grado di protezione IP IP 68
Zona ATEX Nessuna
Corrente di illuminazione 900 lm
Corrente di illuminazione Livello 2 390 lm
Corrente di illuminazione Livello 3 15 lm
Durata 2 h
Autonomia Livello 2 3,25 h
Autonomia Livello 3 60 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Advanced Focus System (AFS)
Smart Light Technology (SLT)
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4,8 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Lunghezza complessiva 170 mm
⌀ Testa 45 mm
Peso 219 g
Tipo di prodotto Lampada tascabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081469 P7R-WORK
EAN / GTIN 4058205020695
Codice del produttore 502187

Descrizione

Esecuzione:

Ledlenser è una delle tecnologie più all’avanguardia nel settore delle lampade tascabili a LED. Negli alloggiamenti in alluminio protetti contro gli spruzzi d’acqua tutti i contatti sono dorati e le lenti di alta qualità convogliano la luce in modo omogeneo e con basse perdite. Tutte le lampade sono dotate di testa focalizzabile.
Serie Ledlenser Work: lampade pressoché indistruttibili da utilizzare in condizioni difficili in ambito commerciale.
  • I rivestimenti di gomma sulla testa della lampada e sulle estremità proteggono lo strumento da eventuali urti e danni.
  • Il vetro anteriore supplementare protegge la lente dai graffi.

Funzione:

IP68: protezione contro le immersioni prolungate (impermeabile) e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusi cavo di carica USB, cinturino da polso e stazione di carica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello