{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | P18R-WORK | |
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Corrente di illuminazione | 2.600 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 1.000 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 3 | 30 lm | |
Durata | 2,5 h | |
Autonomia Livello 2 | 4,5 h | |
Autonomia Livello 3 | 70 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Advanced Focus System (AFS) | sì | |
Smart Light Technology (SLT) | sì | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 3 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 183 mm | |
⌀ Testa | 99 mm | |
Peso | 669 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081469 P18R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205020749 | |
Codice del produttore | 502188 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lampada tascabile a LED Work con batteria P18R-WORK
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 266.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 31.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Capacità batteria | 3 Ah | 1,1 Ah |
Zona ATEX | Nessuna | Nessuna |
Peso | 669 g | 83 g |
Durata | 2,5 h | 2,5 h |
Lampadine | Modulo LED | Modulo LED |
Corrente di illuminazione | 2.600 lm | 220 lm |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 1.000 lm | 80 lm |