{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Corrente di illuminazione | 100 lm - 1.000 lm | |
Durata | 1,5 h - 15 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 104 mm | |
Larghezza complessiva | 38 mm | |
Altezza complessiva | 96 mm | |
Peso | 250 g | |
Tipo di prodotto | Lampade |
Codice articolo | 081451 1000 | |
EAN / GTIN | 5708997362006 |