Mini-lampada a LED 10

Codice art.: 081451 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Grado di protezione IP IP 65
    Zona ATEX Nessuna
    Denominazione originale prodotto NOVA MINI
    Corrente di illuminazione 100 lm - 1.000 lm
    Durata 1,5 h - 15 h
    Alimentazione Alimentazione a batteria
    Lampadine Modulo LED
    Numero di batterie contenute 1
    Tipo di batteria Ioni di litio
    Capacità batteria 5,2 Ah
    Tensione batteria 3,7 V
    Lunghezza complessiva 104 mm
    Larghezza complessiva 38 mm
    Altezza complessiva 96 mm
    Peso 250 g
    Tipo di prodotto Lampade

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 081451 10
    EAN / GTIN 5708997360101
    Codice del produttore 03.6010

    Descrizione

    Esecuzione:

    Potente e compatta lampada a LED a batteria ideale per l’impiego mobile. Le dimensioni costruttive compatte consentono perfettamente di utilizzarla come torcia. Le basi di appoggio magnetiche regolabili permettono inoltre di usarla in modo stazionario.
    Nuova funzione OPTILight per ottimizzare la potenza e la durata della luce. Il sistema SMART Grip 4-in-1 integra diverse funzioni in una sola unità: un anello per una presa sicura, una clip per un facile fissaggio, un magnete potente e una base di appoggio.

    Funzione:

    IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

    Fornitura:

    Incluso cavo di carica USB.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello