{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Corrente di illuminazione | 20 lm - 200 lm | |
Durata | 3 h - 28 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Lunghezza complessiva | 120 mm | |
Larghezza complessiva | 59 mm | |
Peso | 138 g |
Codice articolo | 081404 MINIFORM | |
EAN / GTIN | 5708997362075 |