{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Corrente di illuminazione | 300 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 100 lm | |
Corrente di illuminazione Boost | 450 lm | |
Durata | 1 h | |
Autonomia Livello 2 | 2,5 h | |
Durata illuminazione Boost | 30 s | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Lampada LED | |
Valore CRI | >80 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 0,9 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Batteria intercambiabile | sì | |
Lunghezza complessiva | 118 mm - 130 mm | |
⌀ Testa | 26 mm | |
Peso | 70 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081362 130 | |
EAN / GTIN | 4062406942571 | |
Codice del produttore | 081362 130 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Lampada tascabile a LED con batteria, Modello: 130
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
46.25 CHF
CHF 37.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
50.40 CHF
CHF 39.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF 28.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 18.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
62.00 CHF
CHF 47.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Tipo di batteria | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio | Ioni di litio |
Lunghezza complessiva | 118 mm - 130 mm | 144 mm - 154 mm | 154 mm - 161 mm | 112 mm - 120 mm | 164 mm - 176 mm |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Durata | 1 h | 1,5 h | 1 h | 1 h | 2 h |
Corrente di illuminazione | 300 lm | 400 lm | 150 lm | 80 lm | 500 lm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile | Lampada tascabile |