{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Funzione torcia | Focalizzazione | |
Corrente di illuminazione | 500 lm | |
Corrente di illuminazione Livello 2 | 200 lm | |
Corrente di illuminazione Boost | 900 lm | |
Durata | 2 h | |
Autonomia Livello 2 | 4,5 h | |
Durata illuminazione Boost | 30 s | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine | Lampada LED | |
Valore CRI | >80 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 2,9 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Batteria intercambiabile | sì | |
Lunghezza complessiva | 164 mm - 176 mm | |
⌀ Testa | 32 mm | |
Peso | 160 g | |
Tipo di prodotto | Lampada tascabile |
Codice articolo | 081364 170 | |
EAN / GTIN | 4062406942595 | |
Codice del produttore | 081364 170 |