Line Light luce da lavoro 750

Codice art.: 081340 750
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 67
Zona ATEX Nessuna
Tensione nominale 230 V
Angolo di riflessione 75 grado
Potenza luminosa 7 W
Corrente di illuminazione 550 lm
Alimentazione Alimentazione di rete
Lampadine sostituibili no
Numero di LED 96
Lunghezza complessiva 750 mm
⌀ Testa 25 mm
Tipo di prodotto Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081340 750
EAN / GTIN 5708997000557
Codice del produttore 03.5221

Descrizione

Esecuzione:

La luce da lavoro Line Light è composta da un profilo estruso in acrile con lente incorporata (angolo d’irradiamento di 75°) che la rende estremamente robusta e resistente agli urti. Progettata per l’impiego in condizioni estreme, garantisce un’illuminazione potente e concentrata in ogni ambiente di lavoro. Con batteria per l’impiego mobile e lampada tascabile frontale aggiuntiva (150 Lumen).
Con ingresso 24 V DC per il collegamento diretto alla macchina o mediante trasformatore n. art. 081342 alla tensione di rete da 230 V.
La lampada può essere ruotata nel supporto e regolata senza riflessi.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.
IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Uso:

Per installazione nella postazione di lavoro o nel veicolo.

Fornitura:

Luce da lavoro, 2 clip e raccordi, terminali, passacavo / tenditore, 2 manicotti di collegamento.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello