{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Tensione nominale | 230 V | |
Angolo di riflessione | 75 grado | |
Potenza luminosa | 18 W | |
Corrente di illuminazione | 1.300 lm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Lampadine sostituibili | no | |
Numero di LED | 216 | |
Lunghezza complessiva | 1.600 mm | |
⌀ Testa | 25 mm | |
Tipo di prodotto | Lampada da tavolo / lampada per postazione di lavoro |
Codice articolo | 081340 1600 | |
EAN / GTIN | 5708997000588 | |
Codice del produttore | 03.5223 |