{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 54 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | W2R Work | |
Corrente di illuminazione | 60 lm - 220 lm | |
Durata | 1,5 h - 7 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Lampadine | Modulo LED | |
Valore CRI | 70 | |
Temperatura cromatica | 6.000 K - 7.500 K | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 0,63 Ah | |
Tensione batteria | 3,7 V | |
Lunghezza complessiva | 176 mm | |
Larghezza complessiva | 17 mm | |
Peso | 61 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081227 W2R-WORK | |
EAN / GTIN | 4058205032063 | |
Codice del produttore | 502809 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Torcia a steloW2R-WORK
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 35.85
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino
CHF 81.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Zona ATEX | Nessuna | Nessuna |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | Alimentazione a batteria |
Grado di protezione IP | IP 54 | IP 54 |
Lampadine | Modulo LED | Modulo LED |
Corrente di illuminazione | 60 lm - 220 lm | 60 lm - 1.000 lm |
Numero di batterie contenute | 1 | 1 |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro | Lampade da lavoro |