Torcia a stelo W2-WORK

Codice art.: 081227 W2-WORK
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 54

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 54
Zona ATEX Nessuna
Denominazione originale prodotto W2 Work
Corrente di illuminazione 40 lm - 160 lm
Durata 10 h
Alimentazione Funzionamento a batteria
Lampadine Modulo LED
Valore CRI 70
Temperatura cromatica 6.000 K - 7.500 K
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Micro, AAA
Lunghezza complessiva 24 mm
Larghezza complessiva 17 mm
Altezza complessiva 176 mm
Peso 42 g
Tipo di prodotto Lampade da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081227 W2-WORK
EAN / GTIN 4058205032032
Codice del produttore 502808

Descrizione

Esecuzione:

Luce precisa, sempre a portata di mano: Ledlenser W2 Work è la lampada a stelo e di ispezione con funzionamento a batteria progettata per gli artigiani, gli operai edili e tutti coloro che apprezzano una luce affidabile in formato tascabile. La comprovata qualità della luce Ledlenser garantisce un’illuminazione precisa, sia ad ampio raggio tramite fascio luminoso che in modo selettivo mediante faretto a LED integrato nella testa. Il modello W2 Work può essere facilmente fissato alla tasca pettorale tramite una clip. Altre caratteristiche intelligenti sono la superficie puntinata per una presa sicura, il pratico blocco per il trasporto e la funzione di avviso di batteria scarica.
  • Due batterie AAA alimentano la lampada in modo semplice e affidabile rendendola pronta per il prossimo utilizzo.
  • Formato tascabile compatto.
  • Tre opzioni di luce, incluso faretto focalizzato con lente riflettente nella testa della lampada.
  • Indicazione del livello della batteria.
  • Il magnete integrato consente di fissare facilmente il dispositivo sulle superfici metalliche (ad es. supporti in acciaio o motori).
  • Il meccanismo ribaltabile consente un orientamento flessibile per garantire un’illuminazione ottimale dell’area di lavoro.

Funzione:

IP54: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione e contro l’accumulo di polvere all’interno (protezione contro la polvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello