{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Pressione massima di esercizio | 16 bar | |
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo | 13 mm | |
Valore della portata | 4.000 l/min | |
Tipo di prodotto | Giunto |
Codice articolo | 080329 13 | |
EAN / GTIN | 7391390285812 | |
Codice del produttore | 304102068 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Giunto di sicurezza con Stream Line, ⌀ interno (nominale) raccordo tubo: 13mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 56.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 21.65
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 24.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Valore della portata | 4.000 l/min | 2.250 l/min | 2.250 l/min |
Pressione massima di esercizio | 16 bar | 16 bar | 16 bar |
⌀ Interno (nominale) raccordo tubo | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tipo di prodotto | Giunto | Giunto | Giunto |