Giunto di sicurezza con Stream Line 11 mm

Codice art.: 080329 11
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ interno (nominale) raccordo tubo (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Pressione massima di esercizio 16 bar
    ⌀ Interno (nominale) raccordo tubo 11 mm
    Valore della portata 4.000 l/min
    Tipo di prodotto Giunto

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 080329 11
    EAN / GTIN 7391390285805
    Codice del produttore 304102066

    Descrizione

    Esecuzione:

    Il giunto di sicurezza eSafe risponde ai requisiti previsti dallo standard ISO 4414 e dalla norma EN 983. Prima viene disareato e in seguito disaccoppiato (senza colpi di frusta).
    Flusso: 4000 l/min, pressione massima di esercizio 16 bar
    Materiale: acciaio zincato / ottone
    I giunti in acciaio ad aria compressa offrono molti vantaggi rispetto ai giunti standard in ottone:
    • Semplicità d’uso con minore forza di accoppiamento.
    • Elevato rendimento a seguito della minore perdita di pressione.
    • Durata elevata grazie ai componenti con superficie trattata e temprati con basse tolleranze di produzione.
    • Redditività − il tempo di ammortamento è di al massimo 2anni.

    Uso:

    Per aumentare le prestazioni, la redditività e la sicurezza degli impianti industriali ad aria compressa grazie a una potenza di collegamento minima e a un design compatto e facilmente accessibile.

    Nota:

    Il giunto di sicurezza ad aria compressa CEJN serie 410 eSafe (con funzione di sfiato) è conforme allo standard europeo 10.4 (⌀ nominale di 10,4 mm), con flusso fino a 4000 l/min.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello