{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza corpo | 470 mm | |
Profondità corpo | 180 mm | |
Altezza corpo | 494 mm | |
Materiale corpo | Lamiera di acciaio, verniciata | |
Raccordo uscita | 1/2 pollici | |
Raccordo entrata | 1/2 pollici | |
Pressione massima di esercizio | 50 bar | |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 15 m | |
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS | si | |
Tipo di prodotto | Avvolgitubo |
Codice articolo | 080076 15SCS | |
EAN / GTIN | 4030704094049 | |
Codice del produttore | 09 404 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Avvolgitubi con corpo in lamiera di acciaio, Modello: 15SCS
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 378.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS | si | si |
Materiale corpo | Lamiera di acciaio, verniciata | plastica |
Pressione massima di esercizio | 50 bar | 16 bar |
Lunghezza utile del tubo flessibile | 15 m | 15 m |
Raccordo uscita | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Larghezza corpo | 470 mm | 490 mm |
Tipo di prodotto | Avvolgitubo | Avvolgitubo |