Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica acqua, Lunghezza utile del tubo flessibile: 15m

Codice art.: 080079 15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza utile del tubo flessibile (m) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza corpo 490 mm
Profondità corpo 190 mm
Altezza corpo 409 mm
Materiale corpo plastica
Colore corpo blu
Raccordo uscita 1/2 pollici
Pressione massima di esercizio 16 bar
Lunghezza utile del tubo flessibile 15 m
⌀ Esterno tubo flessibile 13,5 mm
⌀ Interno tubo flessibile 9,5 mm
Materiale tubo flessibile Poliuretano
Colore tubo flessibile blu
Dispositivo automatico di avvolgimento SCS si
Adatta per Liquidi
Tipo di prodotto Avvolgitubo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080079 15
EAN / GTIN 4062406284695
Codice del produttore 080079 15

Descrizione

Esecuzione:

  • Avvolgitubi di sicurezza con alloggiamento in plastica chiuso e altamente resistente alla rottura per l’impiego in aree sporche e a rischio di polvere.
  • Con guida e sistema di rientro controllato.
  • Sfera di arresto integrata.
  • Tubo flessibile in PU con elevata resistenza all’abrasione e raccordi pneumatici in acciaio, indicato per elevate velocità di flusso.
  • Supporto a muro orientabile per installazione a parete e a soffitto.

Avvolgitubi per acqua, ideale per liquidi. Tubo flessibile di colore blu.

Fornitura:

Incluso nipplo.

Nota:

Per attacchi dell’acqua vedi n. art. 080149 1/2.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello