Gruppo condizionatore 2 moduli montati 1/4 pollici

Codice art.: 080015 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura interna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza (H) 190 mm
    Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a due componenti 93 mm
    ⌀ Filettatura interna 1/4 pollici
    Tipo di prodotto Gruppo condizionatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 080015 1/4
    EAN / GTIN 4047322229685
    Codice del produttore 120976

    Descrizione

    Esecuzione:

    Gruppo condizionatore modulare (sistema “multitifix”), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.
    Gruppo condizionatore a 2 componenti, montato, con riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro.

    Vantaggi:

    Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

    Uso:

    Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello