Gruppo condizionatore 2 moduli montati 3/8 pollici

Codice art.: 080015 3/8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Filettatura interna (pollici) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza (H) 196 mm
Lunghezza complessiva (L) del gruppo condizionatore a due componenti 93 mm
⌀ Filettatura interna 3/8 pollici
Tipo di prodotto Gruppo condizionatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080015 3/8
EAN / GTIN 4047322244817
Codice del produttore 120977

Descrizione

Esecuzione:

Gruppo condizionatore modulare (sistema “multitifix”), composto da riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro. Campo di regolazione 0,5 – 10 bar, pressione di esercizio max. 16 bar, temperatura di esercizio max 60 °C.
Gruppo condizionatore a 2 componenti, montato, con riduttore di pressione, nebulizzatore e filtro.

Vantaggi:

Gruppo condizionatore personalizzabile, per esempio con più regolatori di pressione, senza nebulizzatore (per utensili senza olio), ecc.

Uso:

Per impianti nel range pressorio fino a 16 bar. Compatibile con le marche CEJN, RECTUS e JWL.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello