{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | i.Comp 3 | |
Potenza assorbita | 1,5 kW | |
Numero massimo giri | 3.200 min-1 | |
Pressione massima (aria) | 11 bar | |
Potenza di aspirazione massima | 265 l/min | |
Potenza di riempimento massima | 160 l/min | |
Volume serbatoio a pressione | 117 l | |
Peso | 29 kg | |
Rumorosità | 97 dB(A) | |
Lunghezza | 440 mm | |
Larghezza | 570 mm | |
Altezza | 1.050 mm | |
Tensione di rete | 240 V | |
Tipo di prodotto | Compressore |
Codice articolo | 079841 I.COMP3 | |
Codice del produttore | 1.9053.1 |