{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Druckluftbetrieben | |
Denominazione originale prodotto | 450/90D | |
Potenza assorbita | 2,4 kW | |
Pressione massima (aria) | 10 bar | |
Potenza di aspirazione massima | 450 l/min | |
Potenza di riempimento massima | 330 l/min | |
Volume serbatoio a pressione | 90 l | |
Peso | 86 kg | |
Lunghezza | 1.190 mm | |
Larghezza | 500 mm | |
Altezza | 840 mm | |
Tensione di rete | 400 V | |
Tipo di prodotto | Compressore |
Codice articolo | 079841 450/90D | |
EAN / GTIN | 2050001676566 | |
Codice del produttore | 450/90D |