{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Numero massimo giri | 13.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 498 l/min | |
⌀ Platorello | 150 mm | |
Tipo di aspirazione | Autoaspirazione | |
Corsa | 5 mm | |
Peso | 0,9 kg | |
Rumorosità | 82 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 3,9 m/s2 | |
Tipo di prodotto | Levigatrici roto-orbitali |
Codice articolo | 079657 R036CS1HL | |
EAN / GTIN | 663023170978 |