Levigatrici roto-orbitali ad aria compressa, Modello: 4152HLSR

Codice art.: 079657 4152HLSR
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Numero massimo giri 12.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 430 l/min
⌀ Platorello 75 mm
Tipo di aspirazione Esterno
Corsa 2,5 mm
Peso 0,8 kg
Rumorosità 82 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 4,7 m/s2
Tipo di prodotto Levigatrici roto-orbitali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079657 4152HLSR
EAN / GTIN 663023066226

Descrizione

Esecuzione:

Potente levigatrice roto-orbitale con platorello in uretano con chiusura a strappo. Utilizzo pratico grazie all’alloggiamento in materiale composito che presenta un peso ridotto e una superficie ergonomica. Azionamento ad aria compressarobusto, silenzioso e senza vibrazioni con cilindro in acciaio; bassa rumorosità.
Levigatrice roto-orbitale da 75 mm leggera e affidabile, ideale per aspirazione esterna. Con corsa di 2,5 mm.

Nota:

Per i dischi abrasivi per levigatrici vedere n. art. 567775 oppure 567901.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello