{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Potenza fornita | 820 W | |
Numero massimo giri | 25.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 620 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
⌀ Pinze di serraggio | 6 mm | |
Peso | 0,8 kg | |
Rumorosità | 77 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | 2,27 m/s2 | |
Lunghezza | 208 mm | |
Tipo di prodotto | Levigatrice diritta |
Codice articolo | 079442 SMD25LR | |
EAN / GTIN | 5390145244847 |