Levigatrici diritte ad aria compressa SDM26LR

Codice art.: 079442 SDM26LR
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza fornita 300 W
Numero massimo giri 25.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 570 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
⌀ Pinze di serraggio 6 mm
Peso 0,52 kg
Rumorosità 72 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN 3,14 m/s2
Lunghezza 154 mm
Tipo di prodotto Levigatrice diritta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079442 SDM26LR
EAN / GTIN 5390145244700

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa ATA con pinze di serraggio da 6 mm.
Levigatrice diritta per applicazioni da leggere a medio-pesanti con un’elevata praticità e utilizzo a una sola mano.
  • Regolazione del numero di giri.
  • Eccellente rapporto peso/potenza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello