{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | ST100 | |
Potenza fornita | 40 W | |
Numero massimo giri | 100.000 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 170 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/4 pollici | |
⌀ Pinze di serraggio | 3 mm | |
Peso | 0,24 kg | |
Rumorosità | 62 dB(A) | |
Vibrazione massima a norma EN | < 2,5 m/s2 | |
Lunghezza | 160 mm | |
Tipo di prodotto | Levigatrici diritte |
Codice articolo | 079440 ST100 | |
EAN / GTIN | 2050001763006 | |
Codice del produttore | ST100-AF |