• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Levigatrici diritte ad aria compressa, Modello: SPM60R

Codice art.: 079440 SPM60R
Nuovo prodotto
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Potenza fornita 85 W
Numero massimo giri 60.000 min-1
Fabbisogno massimo d’aria 230 l/min
Filettatura di raccordo BSP
Raccordo pneumatico 1/4 pollici
⌀ Pinze di serraggio 3 mm
Peso 0,17 kg
Rumorosità 68 dB(A)
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Lunghezza 140 mm
Tipo di prodotto Levigatrici diritte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 079440 SPM60R
EAN / GTIN 2050002005471
Manufacturer ATA Tools Ltd., IDA Business & Technology Park, DUB KILLYGARRY, CAVAN H12 DK4, Ireland, www.atagroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Levigatrice diritta ad aria compressa a marchio ATA con pinze di serraggio da 3 mm per lavori di precisione di rettifica, fresatura e incisione. Prefiltro integrato.
Levigatrice diritta da 85 W, estremamente facile da utilizzare con velocità massima di 60000 giri/min.
  • Design sottile per lavorare in spazi ristretti.
  • Protezione della pinza di serraggio rimovibile.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello