{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Alimentazione | Funzionamento ad aria compressa | |
Denominazione originale prodotto | G2588-230-M14 | |
Potenza fornita | 1.700 W | |
Numero massimo giri | 6.600 min-1 | |
Fabbisogno massimo d’aria | 2.160 l/min | |
Filettatura di raccordo | BSP | |
Raccordo pneumatico | 1/2 pollici | |
Vibrazione massima a norma EN | 7,8 m/s2 | |
Misura tubo flessibile consigliata (⌀ interno) | 16 mm | |
⌀ Massimo disco | 230 mm | |
Peso | 2,4 kg | |
Rumorosità | 90 dB(A) | |
Tipo di prodotto | Smerigliatrici angolari |
Codice articolo | 079312 G2588-230 | |
EAN / GTIN | 7322590043933 | |
Codice del produttore | 8423013282 |